Surtido de puntas BiTorsion 7 piezas, con recubrimiento de diamante, Tipo: KPS

Número de artículo: 675651 KPS
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock Disponible en 9-12 días laborables
28 piezas en stock 28 piezas disponibles en 9-12 días laborables

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante Bit-Check 7 Diamond 1
Perfil de salida Destornillador para Phillips; Destornillador Pozidriv; Destornillador ranura
Número de piezas 7
Mango hexagonal para puntas C 6,3
Tipo de producto Herramienta de puntas

Identificación y clasificación

Número de artículo 675651 KPS
EAN / GTIN 4013288179999
Número del fabricante 05057416001
Fabricante Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descripción

Contenido:

Puntas C 6,3 (1/4 pulgadas) clasificadas; 1 mango de acoplamiento.

Contenido:

Puntas, longitud 25 mm, C 6,3, para Phillips: N.° 675510 1 ud. de cada tam. 1/25; 2/25
Puntas, longitud 25 mm, C 6,3, para Pozidriv: N.° 675530 1 ud. de cada tam. 1/25; 2/25
Puntas, longitud 25 mm, C 6,3, para ranura: N.° 675560 1 ud. de cada tam. 5,5; 6,5
Mango de acoplamiento “Rapidaptor”: 1 ud. n.º 675020 tam. 6,3K

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra