Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Punta para ranura, 1/4 pulgada C 6,3, 39 mm de largo 8/1,6 mm

Número de artículo: 675260 8/1,6

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura de filo (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress 800/1 Z
Anchura de filo 8 mm
Grosor de filo 1.6 mm
Longitud total 39 mm
Perfil de salida Destornillador ranura
Mango hexagonal para puntas C 6,3
Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 675260 8/1,6
Número del fabricante 05056045001

Descripción

Ejecución:

Para la fijación en soportes manuales o máquinas con asiento hexagonal correspondiente o para la fijación en mangos de acoplamiento n.º 675000675050.
Modelo estándar, tenaz.

Aplicación:

Para tornillos de cabeza ranurada DIN 3127 o DIN ISO 2351-1.

Norma:

DIN ISO 1173.

Material:

Aleación especial al cromovanadio, tenaz.