{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Hexágono del mango | 6.3 mm | |
Asiento para puntas | D 6,3 | |
Longitud total | 75 mm | |
Salida hexagonal | D 6,3 (1/4 pulgada) | |
Accionamiento del lado de la máquina | E 6,3 (1/4 pulgada) | |
apto para máquinas | sí | |
Tipo de producto | Soporte para puntas |
Número de artículo | 675025 6,3 | |
EAN / GTIN | 4045197553638 | |
Número del fabricante | 675025 6,3 | |
Fabricante | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |