Punta para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 TX20

Número de artículo: 674245 TX20
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
En stock
4,791 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Perfil Torx® precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress 867/4 Z TORX®
Perfil Torx® TX20/95
Longitud total 50 mm
Perfil de salida Destornillador para tornillos TORX®
Mango hexagonal para puntas E 6,3
Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 674245 TX20
EAN / GTIN 4013288030580
Número del fabricante 05060134001

Descripción

Ejecución:

Para la fijación en soportes manuales o máquinas con asiento hexagonal correspondiente o para la fijación en mangos de acoplamiento n.° 675000675050.

Aplicación:

Para tornillos con perfil Torx®.

Norma:

DIN ISO 1173

Material:

Aleación especial al cromovanadio, tenaz.