Punta para hexágono, 1/4 pulgadas E 6,3 con cabeza esférica − MagicRing® 6 mm

Número de artículo: 674243 6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    US $ 13.63 / Unidad
  • de 5Unidad
    US $ 11.36 / Unidad
a petición
En stock
43 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Hexágono 6 mm
Longitud total 50 mm
Perfil de salida Destornillador de 6 caras
Mango hexagonal para puntas E 6,3
Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 674243 6
EAN / GTIN 4010995257422
Número del fabricante 25742

Descripción

Ejecución:

Para la fijación en soportes manuales o máquinas con asiento hexagonal correspondiente o para la fijación en mangos de acoplamiento n.° 675000675050.
Con cabeza esférica y muelle de bloqueo MagicRing® para sujetar con fiabilidad los tornillos de hexágono interior.

Aplicación:

Para tornillos de cabeza con hexágono interior DIN 7426.

Norma:

DIN ISO 1173

Material:

Aleación especial al cromovanadio, tenaz.