Surtido de destornilladores electrónicos Kraftform-Micro, ESD 25

Número de artículo: 669924 25
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
35 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de destornilladores precio unitario incly. IVA
  • propiedad electrostática: EGB / ESD

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Quality Dress Kraftform Micro ESD Big Pack 1
    Número de destornilladores 25
    propiedad electrostática EGB / ESD
    Perfil de salida Dentado múltiple; Destornillador ranura; Destornillador para tornillos TORX®; Destornillador para tornillos TORX-PLUS®; Destornillador para tornillos TORX® con perforación; Destornillador ranura; Destornilladores para tornillos Microstix®; Destornillador Pentalobe; Destornillador de perfil combinado Phillips/ranura
    Tipo de producto Destornilladores

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 669924 25
    EAN / GTIN 4013288219459
    Número del fabricante 05134019001

    Descripción

    Ejecución:

    Mango con caperuza de centrado giratoria y zona de corte rápido. Varilla de acero especial.
    Mango de herramienta de plástico antiestático, apto para ESD.
    Mango de varios componentes de constitución ergonómica.
    • Tapa giratoria de marcha suave para la fijación de la yema del dedo índice en los trabajos de precisión.
    • Zona de giro rápido configurada óptimamente para atornillar de forma rápida y eficaz.
    • Zona de fuerza para la trasmisión de pares relativamente altos, varilla de acero para herramientas de alta calidad, superficie cromada mate, punta negra.

    Aplicación:

    Para trabajos en componentes electrónicos en zonas de riesgo electrostático.

    Volumen de suministro:

    25 piezas en estuche plegable de tejido.
    1 destornillador para Phillips de cada tam. PH000; PH00; PH0; PH1.
    1 destornillador para tornillos de cabeza ranurada de cada tam. 0,8; 1,5 mm.
    1 destornillador para perfil combinado Phillips/ranurado, tam. PH/SL1.
    1 destornillador para Torx® de cada tam. TX2; TX3; TX4; TX5; TX6.
    1 destornillador para Torx® con función de parada de cada tam. TX8; TX10.
    1 destornillador para Torx Plus®, tam. 1IPR.
    1 destornillador para Torx® con espiga de cada tam. TX6; TX8.
    1 destornillador de llave de vaso tam. SW3.
    1 destornillador para Pentalobe de cada tam. PL1,1; PL1,4.
    1 destornillador para Microstix® de cada tam. m; 00; F; 0.
    1 extractor tam. 3,5 mm.

    Nota:

    “Big Pack” ESD de 25 piezas disponible a través de nuestra tienda en el 669924 tam. 25.