Destornillador de relojero para ranura 2,3 mm

Número de artículo: 669005 2,3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
223 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura de filo b (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura de filo b 2.3 mm
Longitud total 110 mm
Perfil de salida Destornillador para ranuras
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 669005 2,3
EAN / GTIN 4045197975027
Número del fabricante 669005 2,3

Descripción

Ejecución:

Mango de aluminio resistente a la corrosión, con varilla fuertemente incrustada.
Extremo del mango con cabeza hexagonal giratoria, lo que permite trabajar de manera sensible.

Material:

Varillas de acero especial.