Destornillador para electrónica, para Phillips Kraftform Micro 0

Número de artículo: 668800 0
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
347 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de ranura en cruz precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress 2050 PH Micro
Tamaño de ranura en cruz 0
Longitud de cuchilla cortante 60 mm
Longitud total 157 mm
Perfil de salida Destornillador para Phillips
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 668800 0
EAN / GTIN 4013288031976
Número del fabricante 05118022001

Descripción

Ejecución:

Mango de varios componentes ergonómico, con tapa giratoria.
Varilla de acero de herramientas de alta calidad, superficie cromada mate, punta negra.