{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Quality Dress | 165 i PZ VDE | |
Tamaño de ranura en cruz | 0 | |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Para ⌀ de tornillos | hasta 2 mm | |
Longitud de cuchilla cortante | 80 mm | |
Longitud total | 161 mm | |
Punta de varilla | negro | |
Perfil de salida | Destornilladores Pozidriv | |
Tipo de producto | Destornilladores |
Número de artículo | 668700 0 | |
EAN / GTIN | 4013288032782 | |
Número del fabricante | 05006160001 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Destornillador para electricistas para Pozidriv, con mango Kraftform completamente aisladas, Tamaño de ranura en cruz: 0
a petición
En stock
42 piezas en stock
US $ 11.73
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
279 piezas en stock
US $ 5.48
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Perfil de salida | Destornilladores Pozidriv | Destornilladores Pozidriv |
Para ⌀ de tornillos | hasta 2 mm | hasta 2 mm |
Longitud total | 161 mm | 147 mm |
Longitud de cuchilla cortante | 80 mm | 60 mm |
Tamaño de ranura en cruz | 0 | 0 |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Tipo de producto | Destornilladores | Destornilladores |