{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Quality Dress | 3355 PZ | |
Tamaño de ranura en cruz | 3 | |
Material | Acero fino, INOX | |
Para ⌀ de tornillos | 5,3 − 7,2 mm | |
Longitud de cuchilla cortante | 150 mm | |
Longitud total | 262 mm | |
Perfil de salida | Destornilladores Pozidriv | |
Tipo de producto | Destornilladores |
Número de artículo | 668290 3 | |
EAN / GTIN | 4013288107466 | |
Número del fabricante | 05032033001 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Destornillador “Stainless” para Pozidriv, con varilla de acero inoxidable, Tamaño de ranura en cruz: 3
a petición
En stock
Available in 9-12 working days
85 piezas en stock
85 pieces available in 9-12 working days
US $ 31.72
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
Available in 9-12 working days
153 piezas en stock
153 pieces available in 9-12 working days
US $ 11.32
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Perfil de salida | Destornilladores Pozidriv | Destornillador Pozidriv |
Para ⌀ de tornillos | 5,3 − 7,2 mm | 5,3 – 7,2 mm |
Longitud total | 262 mm | 270 mm |
Longitud de cuchilla cortante | 150 mm | 150 mm |
Tamaño de ranura en cruz | 3 | 3 |
Tipo de producto | Destornilladores | Destornilladores |