{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Quality Dress | 3350 PH | |
Tamaño de ranura en cruz | 3 | |
Material | Acero fino, INOX | |
Para ⌀ de tornillos | 5,3 − 7,2 mm | |
Longitud de cuchilla cortante | 150 mm | |
Longitud total | 262 mm | |
Perfil de salida | Destornillador para Phillips | |
Tipo de producto | Destornilladores |
Número de artículo | 668280 3 | |
EAN / GTIN | 4013288107428 | |
Número del fabricante | 05032023001 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Destornillador “Stainless” para Phillips, con varilla de acero inoxidable, Tamaño de ranura en cruz: 3
a petición
En stock
47 piezas en stock
US $ 27.21
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
235 piezas en stock
US $ 10.53
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
768 piezas en stock
US $ 10.60
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Perfil de salida | Destornillador para Phillips | Destornillador para Phillips | Destornillador para Phillips |
Para ⌀ de tornillos | 5,3 − 7,2 mm | 5,3-7,2 mm | 5,3 – 7,2 mm |
Longitud total | 262 mm | 269 mm | 270 mm |
Longitud de cuchilla cortante | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
Tamaño de ranura en cruz | 3 | 3 | 3 |
Tipo de producto | Destornilladores | Destornilladores | Destornilladores |