Destornillador para Phillips, con mango Haptoprene de 2 componentes, Tamaño de ranura en cruz: 1

Número de artículo: 667702 1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
395 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de ranura en cruz precio unitario incly. IVA
  • Material: Acero al cromo-vanadio

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño de ranura en cruz 1
Material Acero al cromo-vanadio
Para ⌀ de tornillos 2,1 − 3 mm
Longitud de cuchilla cortante 80 mm
Longitud total 175 mm
Punta de varilla negro
Perfil de salida Destornillador ranura
Versión de mango redondo
Capuchón de golpe no
Material mango Haptoprene de 2 componentes
Superficie niquelado, cromado
Destornilladores cortos no
⌀ de cuchilla reducida delante no
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 667702 1
EAN / GTIN 4067263013570
Número del fabricante 667702 1

Descripción

Ejecución:

Mango rígido de forma ergonómica con superficie de Haptoprene de agarre firme y núcleo de plástico resistente a los golpes. Gracias a la estructura superficial especial, se pueden transmitir pares de apriete elevados incluso con manos húmedas y aceitosas. Varilla de acero al cromo vanadio. Superficie niquelada y cromada, punta negra.