Surtido de destornilladores de electricista, 6 piezas para ranura y Pozidriv, varilla SLIM, completamente aislada 4/2

Número de artículo: 666996 4/2
Nuevo producto
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1,577 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de destornilladores precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Número de destornilladores 6
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Perfil de salida Destornillador ranura; Destornilladores Pozidriv
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 666996 4/2
EAN / GTIN 4067263116479
Número del fabricante 666996 4/2

Descripción

Ejecución:

Mango rígido de forma ergonómica con superficie de Haptoprene de agarre firme y núcleo de plástico resistente a los golpes. Varilla de acero al cromo vanadio, completamente aislados hasta 1000 V según DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.
Con varilla SLIM = varilla y diámetro de aislamiento reducidos para elementos de tornillo y muelles bajos (⌀ aislamiento = ⌀ varilla).

Volumen de suministro:

1 destornillador para ranura n.° 662902 de cada tam. 2,5; 3,5; 4; 5,5.
1 destornillador para Pozidriv n.° 668912 de cada tam. 1 y 2.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra