{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Quality Dress | 2035 Micro | |
Anchura de filo b | 1.5 mm | |
Grosor de filo a | 0.23 mm | |
Longitud de cuchilla cortante | 40 mm | |
Longitud total | 137 mm | |
Perfil de salida | Destornillador Plano | |
Tipo de producto | Destornilladores |
Número de artículo | 664600 1,5 | |
EAN / GTIN | 4013288031877 | |
Número del fabricante | 05118002001 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Destornillador para electrónica para ranura Kraftform-Micro 1,5 mm
a petición
En stock
646 piezas en stock
US $ 6.25
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
4,973 piezas en stock
US $ 6.89
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Perfil de salida | Destornillador Plano | Destornillador para ranuras |
Longitud total | 137 | 84 |
Quality Dress | 2035 Micro | |
Longitud de cuchilla cortante | 40 | |
Anchura de filo b | 1.5 | 1.5 |
Grosor de filo a | 0.23 | |
Tipo de producto | Destornilladores | Destornilladores |