{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Anchura de filo b | 2.5 mm | |
Grosor de filo a | 0.4 mm | |
Longitud de cuchilla cortante | 80 mm | |
Longitud total | 173 mm | |
Perfil de salida | Destornillador para ranuras | |
Tipo de producto | Destornilladores |
Número de artículo | 664410 2,5 | |
EAN / GTIN | 7610733268207 | |
Número del fabricante | 8128.2,5-80 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Destornillador para electrónica para ranura 2,5 mm
a petición
En stock
105 piezas en stock
US $ 9.22
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
864 piezas en stock
US $ 4.04
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Perfil de salida | Destornillador para ranuras | Destornillador para ranuras |
Longitud total | 173 | 162 |
Longitud de cuchilla cortante | 80 | 75 |
Anchura de filo b | 2.5 | 2.5 |
Grosor de filo a | 0.4 | 0.4 |
Tipo de producto | Destornilladores | Destornilladores |