Destornillador para ranura, con varilla larga, Anchura de filo b×Longitud de cuchilla cortante: 6,5X200mm

Número de artículo: 663700 6,5X200
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock Disponible en 9-12 días laborables
66 piezas en stock 66 piezas disponibles en 9-12 días laborables

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura de filo b×Longitud de cuchilla cortante (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Classic
Anchura de filo b 6.5 mm
Nombre de cuchilla 4
Grosor de filo a 1 mm
Longitud de cuchilla cortante 200 mm
Longitud total 305 mm
Perfil de salida Destornillador Plano
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 663700 6,5X200
EAN / GTIN 7610733086108
Número del fabricante 140.4-200

Descripción

Ejecución:

Mango rígido «Classic» de plástico transparente, a prueba de golpes (exento de cadmio). Varillas forjadas; los filos están ajustados estrictamente a la ranura normalizada de los tornillos de cabeza ranurada.

Material:

Varilla de aleación especial PB Swiss Tools con la mayor dureza posible y una resistencia especial. Superficie niquelada y cromada.