Destornillador normalizado para ranura, con mango Kraftform 5,5 mm

Número de artículo: 662200 5,5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
563 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura de filo b (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress 335
Anchura de filo b 5.5 mm
Grosor de filo a 1 mm
Longitud de cuchilla cortante 125 mm
Longitud total 223 mm
Punta de varilla Lasertip
Perfil de salida Destornillador ranura
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 662200 5,5
EAN / GTIN 4013288003331
Número del fabricante 05110007001

Descripción

Ejecución:

Varillas forjadas; los filos están ajustados estrictamente a la ranura normalizada de los tornillos de cabeza ranurada.
Mango Kraftform de plástico a prueba de golpes con zonas blandas integradas, que facilitan la transmisión del par y, por lo tanto, actúan protegiendo la mano y el brazo.
Varilla de acero especial altamente aleado. Superficie cromada nicromate, puntas en negro o puntas Lasertip recubiertas de níquel por procedimientos químicos.

Norma:

DIN 5265 forma A

Nota:

En los destornilladores para electricistas está garantizada la máxima duración si se usan siempre ajustados a las ranuras de tornillo normalizadas. (ver parte de tablas). La elección del tamaño de destornillador correcto evita daños en la ranura del tornillo.