Destornillador normalizado para ranura, con mango de plástico 2,5 mm

Número de artículo: 662000 2,5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1,201 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura de filo b (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Ofertas

    Set con ventaja de precio

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Serie Classic
    Anchura de filo b 2.5 mm
    Nombre de cuchilla 0
    Grosor de filo a 0.4 mm
    Longitud de cuchilla cortante 80 mm
    Longitud total 165 mm
    Perfil de salida Destornillador ranura
    Tipo de producto Destornilladores

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 662000 2,5
    EAN / GTIN 7610733085736
    Número del fabricante 100.0-80

    Descripción

    Ejecución:

    Varillas forjadas; los filos están ajustados estrictamente a la ranura normalizada de los tornillos de cabeza ranurada.
    Mango rígido “Classic” de plástico transparente, a prueba de golpes (exento de cadmio). Varilla de aleación especial PB Swiss Tools con la mayor dureza posible y una resistencia especial. Con filo planoparalelo, aplanado. Superficie niquelada y cromada, filos negros.

    Norma:

    Similar a DIN 5265 forma A.

    Nota:

    En los destornilladores para electricistas está garantizada la máxima duración si se usan siempre ajustados a las ranuras de tornillo normalizadas. (ver parte de tablas). La elección del tamaño de destornillador correcto evita daños en la ranura del tornillo.