{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Quality Dress | 932 A | |
Anchura de filo b | 4.5 mm | |
Grosor de filo a | 0.8 mm | |
Longitud de cuchilla cortante | 90 mm | |
Longitud total | 188 mm | |
Hexágono como ayuda para la aplicación de llave | 8 mm | |
Perfil de salida | Destornillador Plano | |
Tipo de producto | Destornilladores |
Número de artículo | 660300 4,5 | |
EAN / GTIN | 4013288018014 | |
Número del fabricante | 05018262001 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Destornillador para ranura, con mango Kraftform y capuchón de golpe 4,5 mm
a petición
En stock
1,287 piezas en stock
US $ 10.10
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
220 piezas en stock
US $ 6.01
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Perfil de salida | Destornillador Plano | Destornillador ranura |
Longitud total | 188 | 192 |
Longitud de cuchilla cortante | 90 | 90 |
Anchura de filo b | 4.5 | 4.5 |
Grosor de filo a | 0.8 | 0.8 |
Hexágono como ayuda para la aplicación de llave | 8 | |
Tipo de producto | Destornilladores | Destornilladores |