{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Anchura de filo b | 10 mm | |
Grosor de filo a | 1.6 mm | |
Longitud de cuchilla cortante | 175 mm | |
Longitud total | 287 mm | |
Hexágono como ayuda para la aplicación de llave | 13 mm | |
Perfil de salida | Destornillador Plano | |
Tipo de producto | Destornilladores |
Número de artículo | 660100 10 | |
EAN / GTIN | 4013288102164 | |
Número del fabricante | 05002720002 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Destornillador para ranura, con mango Kraftform, Anchura de filo b: 10mm
a petición
En stock
262 piezas en stock
US $ 31.56
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
432 piezas en stock
US $ 13.36
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
626 piezas en stock
US $ 12.70
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Perfil de salida | Destornillador Plano | Destornillador ranura | Destornillador para ranuras |
Longitud total | 287 mm | 294 mm | 295 mm |
Longitud de cuchilla cortante | 175 mm | 175 mm | 175 mm |
Anchura de filo b | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Grosor de filo a | 1.6 mm | 1.6 mm | 1.6 mm |
Hexágono como ayuda para la aplicación de llave | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Tipo de producto | Destornilladores | Destornilladores | Destornilladores |