{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Longitud L | 398 mm | |
Altura H | 100 mm | |
Dimensión R1 | 85 mm | |
Dimensión R2 | 140 mm | |
Precisión de medición | 4 % | |
Capacidad máxima de salida | 2,700 Nm | |
Capacidad máxima de entrada | 540 Nm | |
Transmisión de par de giro /multiplicación efectiva de la fuerza | 1:5 | |
Llave dinamométrica recomendada / intervalo de apriete | 600 Nm | |
Número de dispositivos de apoyo (placas de reacción) | 2 | |
Cuadrado accionado | 1 pul | |
Cuadrado de accionamiento | 3/4 pul | |
⌀ D | 108 mm | |
Peso | 3.8 kg | |
Técnica de medición | mecánico | |
Bloqueo de retroceso | no | |
Protección contra sobrecarga | sí | |
Tipo de producto | Llave dinamométrica |
Número de artículo | 659980 2700 | |
EAN / GTIN | 5060207560115 | |
Número del fabricante | 17221 |