• ¡Última oportunidad! Quedan pocos artículos y pronto dejarán de formar parte de nuestro surtido.

Destornillador apriete completamente aisladas, Tipo: 4

Número de artículo: 659953 4
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

En stock Disponible en 9-12 días laborables

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Dirección de apriete: Apriete a la derecha
  • Precisión de medición par de giro: ±10

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante 400 i Hex
Par máximo 4 cNm
Dirección de apriete Apriete a la derecha
Precisión de medición par de giro ±10 %
Serie 400 i VDE
Longitud total L 141 mm
Longitud de cuchilla cortante 93 mm
Par ajustado 5 Nm
Par ajustado 500 cNm
Señalización de disparo háptico
Principio de disparo acoplamiento a fricción mecánico
Forma de conexión cuchilla intercambiable
Técnica de medición mecánico
Perfil de salida Destornillador de 6 caras
Par de giro ajustado fijo
Datos protocolables no
Ajuste del valor de disparo preajustado
Respuesta activadora
Lectura conmutable Nm
Procedimiento de medición Par de giro
Posibilidad de regulación valor de disparo no ajustable
Peso 122 g
Tipo de producto atornillador dinamométrico

Identificación y clasificación

Número de artículo 659953 4
Copiar
EAN / GTIN 4013288206398
Copiar
Número del fabricante 05004980001
Copiar
Fabricante Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descripción

Ejecución:

Mango transversal de varios componentes configurado ergonómicamente para una transmisión de fuerza óptima. Cada destornillador está preajustado al par de giro adecuado para el tamaño de tornillo correspondiente. El tamaño de salida y el par están grabados en el mango. Al alcanzarse el par de giro ajustado, el destornillador se dispara de forma bien audible y perceptible. Entonces no es posible seguir apretando el tornillo. El par de disparo es superior que el par de apriete (protección contra sobrecarga).
Mango y varilla completamente aislados hasta 1000 V según DIN EN 60900 / VDE 0682-201

Idóneo para:

Tornillos de cabeza con hexágono interior.