Destornillador dinamométrico con escala 300 cNm

Número de artículo: 659949 300
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • US $ 6.83 /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-2 semanas
  • US $ 132.84 /piezas
a petición
En stock
174 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Par máximo 300 cNm
Dirección de apriete Apriete a derecha y a izquierda
Precisión de medición par de giro ±6 %
Asiento para puntas F 6,3
Certificado de prueba Certificado de prueba del fabricante
Longitud total L 157 mm
Intervalo de par 40 cNm - 300 cNm
Intervalo de par 0.4 Nm - 3 Nm
Graduación de la escala 1 marca de graduación = 1 cNm
34 mm
Display analógico
Señalización de disparo acústica; háptico
Principio de disparo Activación mecánica de recorrido corto
Forma de conexión Alojamiento de punta, 1/4 pulgada
Técnica de medición mecánico
Datos protocolables no
Ajuste del valor de disparo con escala regulable
Respuesta activadora
Lectura conmutable cNm
Procedimiento de medición Par de giro
Posibilidad de regulación valor de disparo regulable
Norma DIN EN ISO 6789
Peso 214 g
Tipo de producto atornillador dinamométrico

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 659949 300
EAN / GTIN 4580125347564
Número del fabricante N30 LTDK

Descripción

Ejecución:

Ajustable mediante escala micrométrica. Mango de metal ligero perfilado.

Función:

Al alcanzarse el par ajustado, el destornillador se dispara emitiendo una señal (audible y perceptible) y vuelve a estar listo para el uso inmediatamente.

Norma:

Comprobado según DIN EN ISO 6789.

Nota:

La precisión de medición garantizada del par de giro solo se alcanza a partir del intervalo de par calibrado según DIN EN ISO 6789.
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
    Par máximo (cNm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra