Varilla intercambiable Torque hexagonal 3 mm

Número de artículo: 659942 3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
128 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Hexágono (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Quality Dress Varilla intercambiable Torque
    Hexágono 3 mm
    Longitud total 175 mm
    Longitud útil 42 mm
    Perfil de salida Destornillador hexagonal
    Codificación de colores rojo
    Tipo de producto Inserto de destornillador

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 659942 3
    EAN / GTIN 4010995260620
    Número del fabricante 26062

    Descripción

    Ejecución:

    Codificación de colores: rojo.

    Material:

    Acero al cromovanadio, cromado mate. Puntas Chrom Top para una exactitud dimensional máxima.

    Idóneo para:

    Para atornilladores dinamométricos n.º 659930 hasta tam. 700, n.º 659935 y 659945.