Destornillador dinamométrico con escala 30 cNm

Número de artículo: 659939 30
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • US $ 6.83 /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-2 semanas
  • US $ 91.43 /piezas
a petición
En stock
58 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Par máximo (cNm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Par máximo 30 cNm
Dirección de apriete Apriete a la derecha
Precisión de medición par de giro ±3 %
Asiento para puntas F 6,3
Certificado de prueba Certificado de prueba del fabricante
Longitud total L 100 mm
Intervalo de par 4 cNm - 30 cNm
Intervalo de par 0.04 Nm - 0.3 Nm
Graduación de la escala 1 marca de graduación = 0.2 cNm
16 mm
Display analógico
Señalización de disparo óptica; acústica
Principio de disparo acoplamiento a fricción mecánico
Forma de conexión Asiento para puntas, 1/4 pulgada
Técnica de medición mecánico
Datos protocolables no
Ajuste del valor de disparo con escala regulable
Respuesta activadora
Lectura conmutable Nm
Procedimiento de medición Par de giro
Posibilidad de regulación valor de disparo regulable
Norma DIN EN ISO 6789
Peso 50 g
Tipo de producto atornillador dinamométrico

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 659939 30
EAN / GTIN 4560138455852
Número del fabricante RTD30CN

Descripción

Ejecución:

Atornillador dinamométrico con protección contra exceso de par de giro para diferentes aplicaciones, desde la fabricación en serie, hasta trabajos de mantenimiento. Con un mecanismo de enclavamiento que evita un desajuste del par de giro durante el uso. La forma de enclavamiento hexagonal evita que ruede. Ajustable según escala micrométrica.
Mango de metal ligero perfilado.

Función:

Al alcanzarse el par ajustado, el destornillador se dispara emitiendo una señal (audible y perceptible) y vuelve a estar listo para el uso inmediatamente. En caso de accionamiento a izquierda, el mecanismo de disparo está bloqueado.

Norma:

Comprobado según DIN EN ISO 6789.

Nota:

La precisión de medición garantizada del par de giro solo se alcanza a partir del intervalo de par calibrado según DIN EN ISO 6789.