{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Quality Dress | 7400 | |
Par máximo | 300 cNm | |
Dirección de apriete | Apriete a la derecha | |
Precisión de medición par de giro | ±6 % | |
Asiento para puntas | D 6,3; F 6,3 | |
Certificado de prueba | Certificado de prueba del fabricante | |
Longitud total L | 155 mm | |
Intervalo de par | 120 cNm - 300 cNm | |
Intervalo de par | 1.2 Nm - 3 Nm | |
Graduación de la escala 1 marca de graduación = | 10 cNm | |
Display | analógico | |
Señalización de disparo | acústica; háptico | |
Principio de disparo | Activación mecánica de recorrido corto | |
Forma de conexión | Alojamiento de punta, 1/4 pulgada | |
Técnica de medición | mecánico | |
Datos protocolables | no | |
Ajuste del valor de disparo | con escala regulable | |
Respuesta | activadora | |
Lectura conmutable | cNm | |
Procedimiento de medición | Par de giro | |
Posibilidad de regulación valor de disparo | regulable | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Peso | 122 g | |
Tipo de producto | atornillador dinamométrico |
Número de artículo | 659933 300 | |
EAN / GTIN | 4013288192158 | |
Número del fabricante | 05074701001 |