Destornillador dinamométrico TorqueVario® 1400 cNm

Número de artículo: 659930 1400
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • US $ 95.11 /piezas
a petición
En stock
36 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Par máximo (cNm) precio unitario incly. IVA
  • Dirección de apriete: Apriete a la derecha
  • Precisión de medición par de giro: ±6
  • Asiento para puntas: D 6,3; F 6,3
  • Certificado de prueba: Certificado de prueba del fabricante

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress TorqueVario®-S T
Par máximo 1,400 cNm
Dirección de apriete Apriete a la derecha
Precisión de medición par de giro ±6 %
Asiento para puntas D 6,3; F 6,3
Certificado de prueba Certificado de prueba del fabricante
Serie TorqueVario®
Longitud total L 120 mm
Intervalo de par 500 cNm - 1,400 cNm
Intervalo de par 5 Nm - 14 Nm
Graduación de la escala 1 marca de graduación = 0.5 Nm
Display analógico
Señalización de disparo acústica; háptico
Principio de disparo Activación mecánica de recorrido corto
Forma de conexión Alojamiento de punta, 1/4 pulgada
Técnica de medición mecánico
Par de giro ajustado fijo no
Datos protocolables no
Ajuste del valor de disparo con escala regulable
Respuesta activadora
Lectura conmutable Nm
Procedimiento de medición Par de giro
Posibilidad de regulación valor de disparo regulable
Norma DIN EN ISO 6789
Peso 560 g
Tipo de producto atornillador dinamométrico

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 659930 1400
EAN / GTIN 4010995396909
Número del fabricante 39690

Descripción

Ejecución:

Indicación numérica del valor del par por medio de escala de ventana (40 – 50 valores individuales, según el intervalo de par). Par de giro regulable con progresión continua con herramienta de ajuste Torque-Setter (en el volumen de suministro). Al alcanzarse el valor de par ajustado, el destornillador se dispara de forma audible y perceptible, y vuelve a estar dispuesto para uso.
Precisión ± 6 %.

Aplicación:

Con mango transversal y soporte para puntas de 1/4 pulgada.

Norma:

Comprobado según DIN EN ISO 6789.

Nota:

La precisión de medición garantizada del par de giro solo se alcanza a partir del intervalo de par calibrado según DIN EN ISO 6789.
Herramienta de ajuste para tam. 60-700: N.° 659931 tam. 1 y para tam. 1400: N.° 659931 tam. 2.