• Estimados clientes: Les informamos de que, debido a trabajos de mantenimiento, puede haber restricciones ocasionales mañana, 25 de enero, entre las 07:00 y las 15:00 horas. Les rogamos que comprendan la situación.

Varilla de 6 mm con cuadrado exterior, Cuadrado macho: 1/4pul

Número de artículo: 659927 1/4
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock Disponible en 9-12 días laborables
71 piezas en stock 71 piezas disponibles en 9-12 días laborables

Escoger variación del artículo y cantidad

Cuadrado macho (pul) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Cuadrado de accionamiento: 1/4

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cuadrado de accionamiento 1/4 pul
Longitud total 140 mm
Longitud útil 60 mm
Perfil de salida Destornillador de 4 caras
Tipo de producto Inserto de destornillador

Identificación y clasificación

Número de artículo 659927 1/4
EAN / GTIN 7610733220885
Número del fabricante 215.V 1/4

Descripción

Ejecución:

Varilla de aleación especial al cromovanadio con la mayor dureza posible y una resistencia especial. Superficie niquelada y cromada.

Idóneo para:

Atornillador dinamométrico n.° 659906 (hasta la cat. 53) / 659908 (hasta la cat. 53) / 659911 tam. 80; 250; 500 (hasta la cat. 48) / 659912 tam. 200; 500 / 659918 / 659956 tam. 200; 500 / 659957 tam. 200; 500 / 659958 tam. 200; 500 y surtido de destornilladores de montaje n.° 625441 / 667532 / 667551 / 667601 / 667615.