{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Quality Dress | DigiTorque V2 | |
Par máximo | 1,600 cNm | |
Dirección de apriete | Apriete a la derecha | |
Precisión de medición par de giro | ±6 % | |
Certificado de prueba | Certificado de prueba del fabricante | |
Longitud total L | 125 mm | |
Intervalo de par | 340 cNm - 1,600 cNm | |
Intervalo de par | 3.4 Nm - 16 Nm | |
Resolución | 10 cNm | |
Varillas intercambiables adecuadas | 8 mm | |
Display | digital | |
Señalización de disparo | acústica; háptico | |
Principio de disparo | acoplamiento a fricción mecánico | |
Forma de conexión | cuchilla intercambiable | |
Técnica de medición | mecánico | |
Datos protocolables | no | |
Ajuste del valor de disparo | digital, ajustable | |
Respuesta | activadora | |
Lectura conmutable | Nm; lbfft | |
Procedimiento de medición | Par de giro | |
Posibilidad de regulación valor de disparo | regulable | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Peso | 200 g | |
Tipo de producto | atornillador dinamométrico |
Número de artículo | 659912 1600 | |
EAN / GTIN | 7610733288922 | |
Número del fabricante | 9325.A 3,4-16 Nm |