Varilla de 8 mm para Torx Plus® 30IP

Número de artículo: 659884 30IP
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
9 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Perfil Torx Plus® precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Perfil Torx Plus® 30IP
Longitud total 160 mm
Longitud útil 144 mm
Perfil de salida Destornillador para tornillos TORX-PLUS®
Tipo de producto Inserto de destornillador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 659884 30IP
EAN / GTIN 7610733220786
Número del fabricante 225.TXP 30

Descripción

Ejecución:

Varilla de aleación especial al cromovanadio con la mayor dureza posible y una resistencia especial.
Superficie niquelada y cromada, punta negra.

Idóneo para:

Atornilladores dinamométricos n.° 659906 (hasta cat. 53), 659908 (hasta cat. 53) y 659911 tam. 1600 (hasta cat. 48), y 659912 tam. 1600; n.° 659957 tam. 1600; n.° 659958 tam. 1600 y surtidos de destornilladores n.° 667625; 667645.