Destornillador dinamométrico electrónico 200 cNm

Número de artículo: 659050 200
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • US $ 132.84 /piezas
a petición
En stock
98 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Par máximo (cNm) precio unitario incly. IVA
  • Dirección de apriete: Apriete a derecha y a izquierda
  • Precisión de medición par de giro: ±2
  • Asiento para puntas: F 6,3
  • Certificado de prueba: Certificado de prueba del fabricante
  • Norma: DIN EN ISO 6789

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Par máximo 200 cNm
Dirección de apriete Apriete a derecha y a izquierda
Precisión de medición par de giro ±2 %
Asiento para puntas F 6,3
Certificado de prueba Certificado de prueba del fabricante
Longitud total L 203 mm
Intervalo de par 40 cNm - 200 cNm
Resolución 0.1 cNm
Peso 200 g
Display digital
Señalización de disparo óptica; acústica
Principio de disparo Activación electromecánica
Forma de conexión Alojamiento de punta, 1/4 pulgada
Técnica de medición electrónica
Datos protocolables
Ajuste del valor de disparo digital, ajustable
Respuesta indicadora
Lectura conmutable cNm; lbfin
Procedimiento de medición Par de giro
Posibilidad de regulación valor de disparo regulable
Norma DIN EN ISO 6789
Suministro de energía con pilas
Cantidad de pilas contenidas 1
Tipo de pila LR3
Tipo de producto atornillador dinamométrico

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 659050 200
EAN / GTIN 4045197503879
Número del fabricante 659050 200

Descripción

Ejecución:

Destornillador dinamométrico de aplicación muy flexible con mango de 2 componentes, pantalla grande y mango de acoplamiento de cambio rápido para puntas. Al alcanzarse el valor nominal ajustado, el atornillador dinamométrico emite una señal visible o audible. Con la indicación de valores máximos y la indicación móvil están disponibles 2 modos de funcionamiento. Almacenamiento de hasta 50 valores.
Unidades de medida: cNm, lbfin, kgfcm

Aplicación:

Control de par, apriete controlado de tornillos en uniones atornilladas indiv. o series pequeñas.

Norma:

Comprobado según DIN EN ISO 6789.

Nota:

La precisión de medición garantizada del par de giro solo se alcanza a partir del intervalo de par calibrado según DIN EN ISO 6789.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra