{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Herramienta intercambiable | Herramienta insertable | |
Anchura b | 29 mm | |
Altura h | 17.9 mm | |
Serie | 725B | |
Resistencia al esfuerzo continuado | 40 Nm | |
Número de dientes | 30 | |
Medida de referencia S | 28 mm | |
Espiga de sujeción | 9×12 mm | |
Asiento para puntas | 5/16 pul | |
Material | Acero aleado al cromo | |
Carraca reversible | sí | |
Herramienta con función de carraca | sí | |
Tipo de producto | Herramienta insertable de carraca para puntas |
Número de artículo | 657940 5/16 | |
EAN / GTIN | 4018754154715 | |
Número del fabricante | 58255005 |