Herramienta insertable de carraca para puntas 1/4 pul

Número de artículo: 657932 1/4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1,681 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Asiento para puntas (pul) precio unitario incly. IVA
  • Herramienta intercambiable: Herramienta insertable

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Herramienta intercambiable Herramienta insertable
Anchura b 17.5 mm
Altura h 12.4 mm
Resistencia al esfuerzo continuado 15 Nm
Número de dientes 60
Medida de referencia S 17.5 mm
Espiga de sujeción 9×12 mm
Asiento para puntas 1/4 pul
Material Acero al cromo-vanadio
Carraca reversible
Herramienta con función de carraca
Tipo de producto Herramienta insertable de carraca para puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 657932 1/4
EAN / GTIN 4062406229641
Número del fabricante 657932 1/4

Descripción

Ejecución:

Forjada en estampa; todas las herramientas con unión por encaje = mango rectangular con espiga de fijación elástica. De esta forma se garantiza un asiento firme y seguro de las herramientas insertables en la llave dinamométrica.
Carraca reversible para giro a derecha e izquierda.

Aplicación:

Para el asiento de puntas con mango de 6 caras según DIN ISO 1173, C 6,3 y E 6,3 (1/4 pulgada).

Material:

Acero al cromovanadio, cromado.

Datos de aplicación:

Leyenda para dibujo y fórmula:

l1 = longitud de la palanca sin herramienta insertable
l2 = calibre de puntas ajustado en la llave dinamométrica
l3 = longitud de la palanca, incluido el calibre de puntas de la calibración de fábrica
l4 = calibre de puntas de la herramienta insertable
L = longitud total de la herramienta
T1 = par de giro a ajustar
T2 = par de giro prescrito

Idóneo para:

Llave dinamométrica con asiento de 4 caras.

Nota:

Prestar atención al calibre de puntas de las herramientas insertables y comparar con el de la herramienta de ajuste (ver certificado de prueba/manual de instrucciones de la llave dinamométrica utilizada). ¡En caso de desviación realizar una corrección del calibre de puntas!
La resistencia al esfuerzo de la herramienta insertable está limitada de acuerdo con el ancho de llave, y puede ser inferior a la capacidad de la llave dinamométrica.