Herramienta insertable ajustable, Tipo-Ancho de apertura: 1-27mm

Número de artículo: 657850 1-27
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
En stock
227 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo-Ancho de apertura (mm) precio unitario incly. IVA
  • Herramienta intercambiable: Herramienta insertable

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Herramienta intercambiable Herramienta insertable
Anchura b 61.8 mm
Altura h 14.6 mm
Anchura de abertura 4 mm - 27 mm
Anchura de abertura 1/8″ − 1.1/16″ pul
Medida de referencia S 62.7 mm
Espiga de sujeción 9×12 mm
Tipo de producto Herramienta insertable de boca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 657850 1-27
EAN / GTIN 4045197592279
Número del fabricante 657850 1-27

Descripción

Ejecución:

Forjada en estampa; todas las herramientas con unión por encaje = mango rectangular con espiga de fijación elástica. De esta forma se garantiza un asiento firme y seguro de las herramientas insertables en la llave dinamométrica.
Uso muy versátil gracias a un ancho de abertura ajustable.
Atención:
Es necesaria corrección de calibre de puntas en la llave dinamométrica (valor de ajuste modificado).

Ventaja:

Al ajustar el ancho de abertura, la medida de referencia no se necesita adaptar.

Material:

Acero al cromovanadio, cromado.

Datos de aplicación:

Leyenda para dibujo y fórmula:

l1 = longitud de la palanca sin herramienta insertable
l2 = calibre de puntas ajustado en la llave dinamométrica
l3 = longitud de la palanca, incluido el calibre de puntas de la calibración de fábrica
l4 = calibre de puntas de la herramienta insertable
L = longitud total de la herramienta
T1 = par de giro a ajustar
T2 = par de giro prescrito

Idóneo para:

Llave dinamométrica con asiento de 4 caras.

Nota:

Prestar atención al calibre de puntas de las herramientas insertables y comparar con el de la herramienta de ajuste (ver certificado de prueba/manual de instrucciones de la llave dinamométrica utilizada). ¡En caso de desviación realizar una corrección del calibre de puntas!