{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Herramienta intercambiable | Herramienta insertable | |
Anchura b | 22 mm | |
Altura h | 5 mm | |
Ancho de llave | 8 mm | |
Serie | 731/10 | |
Medida de referencia S | 17.5 mm | |
Espiga de sujeción | 9×12 mm | |
Material | Acero Alloy al cromo | |
Superficie | cromado (resistente al desprendimiento) | |
Tipo de producto | Herramienta insertable de boca |
Número de artículo | 657800 1-8 | |
EAN / GTIN | 4018754033805 | |
Número del fabricante | 58211008 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Herramienta insertable de boca 1-8 mm
a petición
En stock
71 piezas en stock
US $ 56.50
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
132 piezas en stock
US $ 40.76
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Anchura b | 22 | 22 |
Altura h | 5 | 5.7 |
Superficie | cromado (resistente al desprendimiento) | cromado (resistente al desprendimiento) |
Ancho de llave | 8 | 8 |
Medida de referencia S | 17.5 | 17.5 |
Material | Acero Alloy al cromo | Acero al cromo-vanadio |
Tipo de producto | Herramienta insertable de boca | Herramienta insertable de boca |