{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Herramienta intercambiable | Herramienta insertable | |
Cuadrado de accionamiento | 1/2 pul | |
Anchura b | 41 mm | |
Altura h | 22.3 mm | |
Serie | 725QR/20 | |
Resistencia al esfuerzo continuado | 200 Nm | |
Medida de referencia S | 38.5 mm | |
Número de dientes | 36 | |
Espiga de sujeción | 14×18 mm | |
Carraca convertible | sí | |
Carraca con expulsor | sí | |
Tipo de producto | Carraca |
Número de artículo | 657590 2-1/2 | |
EAN / GTIN | 4018754139637 | |
Número del fabricante | 58253020 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Carraca insertable reversible con expulsor QuickRelease 2-1/2 pul
a petición
En stock
220 piezas en stock
US $ 170.37
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1,275 piezas en stock
US $ 138.77
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
517 piezas en stock
US $ 97.64
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Cuadrado de accionamiento | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Anchura b | 41 | 39 | 43 |
Resistencia al esfuerzo continuado | 200 | 340 | 340 |
Altura h | 22.3 | 20.5 | 29 |
Medida de referencia S | 38.5 | 34 | 25 |
Herramienta intercambiable | Herramienta insertable | Herramienta insertable | Herramienta insertable |
Tipo de producto | Carraca | Carraca | Carraca |