Llave dinamométrica sin escala con carraca reversible, Par de apriete máximo: 10Nm

Número de artículo: 657460 10
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • US $ 7.10 /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-2 semanas
  • US $ 73.32 /piezas
  • US $ 73.32 /piezas
  • US $ 210.16 /piezas
  • US $ 309.87 /piezas
a petición
En stock
25 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Par de apriete máximo (Nm) precio unitario incly. IVA
  • Dirección de apriete: Apriete a la derecha
  • Precisión de medición par de giro: ± 2

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Par máximo 10 Nm
Dirección de apriete Apriete a la derecha
Precisión de medición par de giro ± 2 %
Longitud total L 155 mm
Intervalo de par 2 Nm - 10 Nm
Peso 190 g
Cuadrado de accionamiento 1/4 pul
Señalización de disparo háptico; háptico
Principio de disparo Activación mecánica de recorrido corto
Forma de conexión Cuadrado de accionamiento (carraca)
Técnica de medición mecánico
Datos protocolables no
Ajuste del valor de disparo sin escala regulable (se precisa dispositivo de prueba)
Respuesta activadora
Lectura conmutable Nm
Procedimiento de medición Par de giro
Posibilidad de regulación valor de disparo preajustado
Norma DIN EN ISO 6789
Longitud de palanca incl. medida entre centros del ajuste en fábrica [l3] 112 mm
Tipo de producto Llave dinamométrica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 657460 10
EAN / GTIN 4045197995971
Número del fabricante 657460 10

Descripción

Ejecución:

Llave dinamométrica de un brazo sin escala regulable. Establezca el valor de par deseado con la herramienta de ajuste n.° 657452 tam. 1 en combinación con un aparato de comprobación adecuado.
Carraca reversible montada de forma fija con expulsor; para apriete a derecha e izquierda. Llave dinamométrica solo a derecha.

Función:

Al alcanzar el par ajustado, se dispara emitiendo una señal (audible y perceptible) y vuelve a estar lista para el uso.

Aplicación:

Para un apriete controlado de tornillos según el par preajustado en trabajos en serie.

Norma:

Comprobado según DIN EN ISO 6789.

Precisión:

± 2 % del valor ajustado.

Datos de aplicación:

Leyenda para dibujo y fórmula:

l1 = longitud de la palanca sin herramienta insertable
l2 = calibre de puntas ajustado en la llave dinamométrica
l3 = longitud de la palanca, incluido el calibre de puntas de la calibración de fábrica
l4 = calibre de puntas de la herramienta insertable
L = longitud total de la herramienta
T1 = par de giro a ajustar
T2 = par de giro prescrito

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Llave dinamométrica sin escala con carraca reversible, Par de apriete máximo: 10Nm

Llave dinamométrica sin escala con carraca reversible, Par de apriete máximo: 10Nm

a petición
En stock
25 piezas en stock
US $ 263.01
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
20 piezas en stock
US $ 194.07
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Longitud total L 155 mm 139 mm
Peso 190 g 170 g
Norma DIN EN ISO 6789 DIN EN ISO 6789
Forma de conexión Cuadrado de accionamiento (carraca) Para herramientas insertables (asiento rectangular)
Ajuste del valor de disparo sin escala regulable (se precisa dispositivo de prueba) sin escala regulable (se precisa dispositivo de prueba)
Respuesta activadora activadora
Tipo de producto Llave dinamométrica Llave dinamométrica