{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Par máximo | 20 Nm | |
Dirección de apriete | Apriete a la derecha | |
Precisión de medición par de giro | ±3 % | |
Certificado de prueba | Certificado de prueba del fabricante | |
Longitud total L | 232 mm | |
Intervalo de par | 4 Nm - 20 Nm | |
Graduación de la escala 1 marca de graduación = | 0.1 Nm | |
Peso | 400 g | |
Cuadrado de accionamiento | 1/4 pul | |
Display | analógico | |
Señalización de disparo | acústica; háptico | |
Principio de disparo | Activación mecánica de recorrido corto | |
Forma de conexión | Cuadrado de accionamiento (carraca) | |
Técnica de medición | mecánico | |
Datos protocolables | no | |
Ajuste del valor de disparo | con escala regulable | |
Respuesta | activadora | |
Lectura conmutable | Nm; lbfft | |
Procedimiento de medición | Par de giro | |
Posibilidad de regulación valor de disparo | regulable | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Longitud de palanca incl. medida entre centros del ajuste en fábrica [l3] | 166 mm | |
Tipo de producto | Llave dinamométrica |
Número de artículo | 657272 20 | |
EAN / GTIN | 4045197439420 | |
Número del fabricante | 657272 20 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
Llave dinamométrica con carraca, Par máximo: 20Nm
a petición
En stock
953 piezas en stock
US $ 194.70
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
553 piezas en stock
US $ 350.67
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
321 piezas en stock
US $ 251.76
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
92 piezas en stock
US $ 158.57
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
82 piezas en stock
US $ 166.67
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Dirección de apriete | Apriete a la derecha | Apriete a derecha y a izquierda | Apriete a derecha y a izquierda | Apriete a la derecha | Apriete a derecha y a izquierda |
Intervalo de par | 4 Nm - 20 Nm | 2.5 Nm - 25 Nm | 2.5 Nm - 25 Nm | 4 Nm - 20 Nm | 4 Nm - 20 Nm |
Par máximo | 20 Nm | 25 Nm | 25 Nm | 20 Nm | 20 Nm |
Precisión de medición par de giro | ±3 % | ±3 % | ±3 % | ±3 % | ±3 % |
Norma | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Ajuste del valor de disparo | con escala regulable | con escala regulable | con escala regulable | sin escala regulable (se precisa dispositivo de prueba) | con escala regulable |
Posibilidad de regulación valor de disparo | regulable | regulable | regulable | preajustado | regulable |