Llave dinamométrica sin herramienta insertable, Par máximo: 50Nm

Número de artículo: 657215 50
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • US $ 7.10 /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-2 semanas
  • US $ 210.16 /piezas
  • US $ 87.13 /piezas
a petición
En stock Available in 9-12 working days
138 piezas en stock 138 pieces available in 9-12 working days

Escoger variación del artículo y cantidad

Par máximo (Nm) precio unitario incly. IVA
  • Dirección de apriete: Apriete a derecha y a izquierda
  • Precisión de medición par de giro: ±4
  • Herramienta intercambiable: Herramienta insertable
  • Certificado de prueba: Certificado de prueba del fabricante

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Par máximo 50 Nm
Dirección de apriete Apriete a derecha y a izquierda
Precisión de medición par de giro ±4 %
Herramienta intercambiable Herramienta insertable
Certificado de prueba Certificado de prueba del fabricante
Serie MANOSKOP® 730 Quick
Longitud total L 315 mm
Intervalo de par 6 Nm - 50 Nm
Intervalo de par 5 lbfft - 36 lbfft
Graduación de la escala 1 marca de graduación = 2 Nm
Peso 780 g
Calibre de puntas ajustado en la llave dinamométrica [l2] 17.5 mm
Alojamiento para herramienta insertable 9×12 mm
Display analógico
Señalización de disparo acústica; háptico
Principio de disparo Activación mecánica de recorrido corto
Forma de conexión Para herramientas insertables (asiento rectangular)
Técnica de medición mecánico
Datos protocolables no
Ajuste del valor de disparo con escala regulable
Respuesta activadora
Lectura conmutable Nm
Procedimiento de medición Par de giro
Posibilidad de regulación valor de disparo regulable
Norma DIN EN ISO 6789
Longitud de palanca sin herramienta insertable [l1] 288 mm
Longitud de palanca incl. medida entre centros del ajuste en fábrica [l3] 305.5 mm
Tipo de producto Llave dinamométrica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 657215 50
EAN / GTIN 4018754268856
Número del fabricante 50184005

Descripción

Ejecución:

Llave dinamométrica rígida, compacta, de un brazo, preajustable por escala y con disparo automático. Durante numerosas operaciones la precisión se mantiene, ya que para todas las piezas sometidas al desgaste se ha utilizado material de alta calidad y la barra de torsión se carga levemente durante la operación. Carcasa y mango de tubo rectangular rígido. Escalas reajustables. Apriete a izquierda mediante cambio de posición de las herramientas insertables.
Sin herramienta insertable (modelo básico); herramientas insertables adecuadas n.º 657582657950.
Unidades de medida: Nm, lbfft.

Función:

Si el valor ajustado se alcanza mientras se usa la llave, la llave se dispara emitiendo una señal (audible y perceptible) y vuelve a estar lista para el uso inmediatamente.
Ajuste rápido del par de giro por pulsador deslizante. El valor ajustado se fija por medio de la tecla de detención del mango.

Aplicación:

Dado que el par de giro se puede modificar muy rápidamente, es ideal para reparaciones y series pequeñas.

Norma:

Comprobado según DIN EN ISO 6789.

Datos de aplicación:

Leyenda para dibujo y fórmula:

l1 = longitud de la palanca sin herramienta insertable
l2 = calibre de puntas ajustado en la llave dinamométrica
l3 = longitud de la palanca, incluido el calibre de puntas de la calibración de fábrica
l4 = calibre de puntas de la herramienta insertable
L = longitud total de la herramienta
T1 = par de giro a ajustar
T2 = par de giro prescrito

Nota:

La precisión de medición garantizada del par de giro solo se alcanza a partir del intervalo de par calibrado según DIN EN ISO 6789.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Llave dinamométrica sin herramienta insertable, Par máximo: 50Nm

Llave dinamométrica sin herramienta insertable, Par máximo: 50Nm

a petición
En stock Available in 9-12 working days
138 piezas en stock 138 pieces available in 9-12 working days
US $ 424.80
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock Available in 9-12 working days
473 piezas en stock 473 pieces available in 9-12 working days
US $ 364.16
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock Available in 9-12 working days
304 piezas en stock 304 pieces available in 9-12 working days
US $ 256.26
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock Available in 9-12 working days
245 piezas en stock 245 pieces available in 9-12 working days
US $ 194.70
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock Available in 9-12 working days
59 piezas en stock 59 pieces available in 9-12 working days
US $ 166.67
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Intervalo de par 6 Nm - 50 Nm 10 Nm - 60 Nm 10 Nm - 60 Nm 10 Nm - 50 Nm 10 Nm - 50 Nm
Par máximo 50 Nm 60 Nm 60 Nm 50 Nm 50 Nm
Forma de conexión Para herramientas insertables (asiento rectangular) Cuadrado de accionamiento (carraca) Para herramientas insertables (asiento rectangular) Cuadrado de accionamiento (carraca) Para herramientas insertables (asiento rectangular)
Principio de disparo Activación mecánica de recorrido corto Activación mecánica de recorrido corto Activación mecánica de recorrido corto Activación mecánica de recorrido corto Activación mecánica de recorrido corto
Ajuste del valor de disparo con escala regulable con escala regulable con escala regulable con escala regulable con escala regulable
Longitud de palanca incl. medida entre centros del ajuste en fábrica [l3] 305.5 mm 233 mm 271.5 mm 209 mm 237 mm
Tipo de producto Llave dinamométrica Llave dinamométrica Llave dinamométrica Llave dinamométrica Llave dinamométrica