{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Par máximo | 800 Nm | |
Dirección de apriete | Apriete a derecha y a izquierda | |
Precisión de medición par de giro | ±3 % | |
Herramienta intercambiable | Herramienta insertable | |
Certificado de prueba | Certificado de prueba del fabricante | |
Serie | MANOSKOP® 730N | |
Intervalo de par | 160 Nm - 800 Nm | |
Intervalo de par | 120 lbfft - 600 lbfft | |
Graduación de la escala 1 marca de graduación = | 5 Nm | |
Peso | 6,800 g | |
Calibre de puntas ajustado en la llave dinamométrica [l2] | 55 mm | |
Cuadrado de accionamiento | 3/4 pul | |
Alojamiento para herramienta insertable | 22×28 mm | |
Display | analógico | |
Señalización de disparo | acústica; háptico | |
Principio de disparo | Activación mecánica de recorrido corto | |
Forma de conexión | Para herramientas insertables (asiento rectangular) | |
Técnica de medición | mecánico | |
Datos protocolables | no | |
Ajuste del valor de disparo | con escala regulable | |
Respuesta | activadora | |
Lectura conmutable | Nm; lbfft | |
Procedimiento de medición | Par de giro | |
Posibilidad de regulación valor de disparo | regulable | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Longitud de palanca sin herramienta insertable [l1] | 1,167 mm | |
Longitud de palanca incl. medida entre centros del ajuste en fábrica [l3] | 1,222 mm | |
Tipo de producto | Llave dinamométrica |
Número de artículo | 657090 800 | |
EAN / GTIN | 2050002047105 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Llave dinamométrica QuickSelect con carraca insertable 800 Nm
a petición
En stock
29 piezas en stock
US $ 2,358.52
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
53 piezas en stock
US $ 1,003.00
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Lectura conmutable | Nm ;lbfft | Nm ;lbfft |
Procedimiento de medición | Par de giro | Par de giro |
Norma | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Certificado de prueba | Certificado de prueba del fabricante | Certificado de prueba del fabricante |
Graduación de la escala 1 marca de graduación = | 5 | 5 |
Principio de disparo | Activación mecánica de recorrido corto | Activación mecánica de recorrido corto |
Longitud de palanca incl. medida entre centros del ajuste en fábrica [l3] | 1,222 | 880 |