Llave dinamométrica electrónica provista de reloj con escala graduada digital, Par máximo: 100Nm

Número de artículo: 655550 100
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • US $ 7.10 /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-2 semanas
  • US $ 297.60 /piezas
  • US $ 138.06 /piezas
a petición
En stock Disponible en 9-12 días laborables
104 piezas en stock 104 piezas disponibles en 9-12 días laborables

Escoger variación del artículo y cantidad

Par máximo (Nm) precio unitario incly. IVA
  • Dirección de apriete: Apriete a derecha y a izquierda
  • Precisión de medición par de giro: ± 2; ±3
  • Certificado de prueba: Certificado de prueba del fabricante

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Par máximo 100 Nm
Dirección de apriete Apriete a derecha y a izquierda
Precisión de medición par de giro ± 2 %; ±3 %
Certificado de prueba Certificado de prueba del fabricante
Longitud total L 417 mm
Intervalo de par 20 Nm - 100 Nm
Intervalo de par 14 lbfft - 75 lbfft
Resolución 0.1 Nm
Peso 1,020 g
Cuadrado de accionamiento 3/8 pul
Display digital
Suministro de energía con pilas
Cantidad de pilas contenidas 1
Tipo de pila LR3
Forma de conexión Cuadrado de accionamiento (carraca)
Técnica de medición electrónica
Datos protocolables no
Diagonal pantalla 3.5 pul
Ajuste del valor de disparo Indicador de seguimiento
Respuesta indicadora
Lectura conmutable Nm
Procedimiento de medición Par de giro
Posibilidad de regulación valor de disparo no ajustable
Norma DIN EN ISO 6789
Longitud de palanca incl. medida entre centros del ajuste en fábrica [l3] 336 mm
Tipo de producto Llave dinamométrica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 655550 100
EAN / GTIN 4045197727848
Número del fabricante 655550 100

Descripción

Ejecución:

Llave dinamométrica electrónica de alta precisión, provista de reloj con escala graduada digital. Cuerpo de acero, cromado mate, carraca reversible fija con expulsor. Indicador digital del valor en Nm e indicador de batería. Una tecla de manejo para la conexión y el reset; desconexión automática al cabo de 2 minutos.
  • Carraca reversible con expulsor.
  • Pantalla con indicador de la batería.
  • Un botón pulsador para On / Reset.
  • Puerto mini USB para la carga.
  • Mango ergonómico.

Unidad de medida: Nm, lbfft.
Pantalla TFT de 3,5 pulgadas con escala doble (Nm-lbfft).

Función:

El valor obtenido se puede leer en el reloj comparador durante la operación, mientras que el valor final queda fijo en el indicador de seguimiento para lectura posterior.
Indicación: Peak (valor máximo) y Track (de acompañamiento).

Aplicación:

Para el apriete individual controlado, así como para mediciones de control.

Norma:

Comprobado según DIN EN ISO 6789.

Precisión:

En sentido horario ± 2 %, en sentido antihorario ± 3 %.

Datos de aplicación:

Leyenda para dibujo y fórmula:

l1 = longitud de la palanca sin herramienta insertable
l2 = calibre de puntas ajustado en la llave dinamométrica
l3 = longitud de la palanca, incluido el calibre de puntas de la calibración de fábrica
l4 = calibre de puntas de la herramienta insertable
L = longitud total de la herramienta
T1 = par de giro a ajustar
T2 = par de giro prescrito

Volumen de suministro:

Cable de carga mini USB para pantalla TFT. Incluye maleta de plástico estable

Nota:

La precisión de medición garantizada del par de giro solo se alcanza a partir del intervalo de par calibrado según DIN EN ISO 6789.