{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Par máximo | 20 Nm | |
Dirección de apriete | Apriete a derecha y a izquierda | |
Precisión de medición par de giro | ±4 % | |
Interfaz | Interfaz USB | |
Certificado de prueba | Certificado de prueba del fabricante | |
Serie | SENSOTORK® 701 | |
Longitud total L | 210 mm | |
Intervalo de par | 1 Nm - 20 Nm | |
Intervalo de par | 0.7 lbfft - 15 lbfft | |
Intervalo de par | 9 lbfin - 180 lbfin | |
Resolución | 0.01 Nm | |
Peso | 145 g | |
Cuadrado de accionamiento | 1/4 pul | |
Display | digital | |
Señalización de disparo | óptica; acústica; háptico | |
Principio de disparo | Motor de vibración | |
Suministro de energía | con pilas | |
Cantidad de pilas contenidas | 1 | |
Tipo de pila | SL760 | |
N.º de artículo pilas/baterías incluidas | 081560 SL760 | |
Forma de conexión | Cuadrado de accionamiento (carraca) | |
Técnica de medición | electrónica | |
Datos protocolables | sí | |
Ajuste del valor de disparo | digital, ajustable | |
Respuesta | indicadora | |
Lectura conmutable | cNm; Nm; lbfin; lbfft | |
Procedimiento de medición | Par de giro | |
Posibilidad de regulación valor de disparo | regulable | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Longitud de palanca incl. medida entre centros del ajuste en fábrica [l3] | 160 mm | |
Tipo de producto | Llave dinamométrica |
Número de artículo | 655275 20 | |
EAN / GTIN | 4018754243693 | |
Número del fabricante | 96504502 |