{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Par máximo | 50 Nm | |
Dirección de apriete | Apriete a derecha y a izquierda | |
Precisión de medición par de giro | ± 1 % | |
Interfaz | Interfaz USB | |
Certificado de prueba | Certificado de prueba del fabricante | |
Resolución | 0.01 Nm | |
Capacidad de medición | 5 Nm - 50 Nm | |
Anchura pantalla de visualización | 146 mm | |
Altura pantalla de visualización | 86 mm | |
Profundidad pantalla de visualización | 161 mm | |
Peso | 3 kg | |
Asiento cuadrado | 3/8 pul | |
Suministro de energía | Funcionamiento con alimentación de red | |
Tipo de producto | Dispositivo de comprobación del par de giro | |
Clase de protección IP | IP 40 |
Número de artículo | 654413 50 | |
EAN / GTIN | 4067263152439 | |
Número del fabricante | 654413 50 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Aparato de comprobación del par de giro electrónico 50 Nm
a petición
Reposición
0 piezas en stock
US $ 1,467.62
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Reposición
0 piezas en stock
US $ 1,467.62
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Reposición
0 piezas en stock
US $ 1,467.62
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Reposición
0 piezas en stock
US $ 1,467.62
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Profundidad pantalla de visualización | 161 mm | 161 mm | 161 mm | 161 mm |
Dirección de apriete | Apriete a derecha y a izquierda | Apriete a derecha y a izquierda | Apriete a derecha y a izquierda | Apriete a derecha y a izquierda |
Par máximo | 50 Nm | 1,000 Nm | 350 Nm | 12 Nm |
Capacidad de medición | 5 Nm - 50 Nm | 100 Nm - 1,000 Nm | 20 Nm - 350 Nm | 1 Nm - 12 Nm |
Certificado de prueba | Certificado de prueba del fabricante | Certificado de prueba del fabricante | Certificado de prueba del fabricante | Certificado de prueba del fabricante |
Interfaz | Interfaz USB | Interfaz USB | Interfaz USB | Interfaz USB |
Asiento cuadrado | 3/8 pul | 1/2 pul | 3/8 pul |