Espiga de unión para vasos, 1,1/2 pulgada 7X110 mm

Número de artículo: 653995 7X110
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
53 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

7 mm
Longitud 110 mm
Tipo de producto Pasador de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 653995 7X110
EAN / GTIN 4991644507924
Número del fabricante 1702A

Descripción

Ejecución:

Forma fuerte especial para la aplicación en destornilladores de golpe de presión o eléctricos. Con agujero transversal y ranura anular para la fijación. Cuadrado interior según DIN 3121.
Por razones de seguridad es absolutamente necesaria la fijación con clavija de conexión y anillo de goma.

Idóneo para:

Insertos 41 - 105 mm, prolongaciones, articulación cardán y clavijas de conexión.

Idóneo para:

Vasos (ancho de llave): 105 mm

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop