Anillo de goma para vasos, 1.1/2 pulgada 134 mm

Número de artículo: 653990 134
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
27 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

134 mm
Tipo de producto Anillo de goma

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 653990 134
EAN / GTIN 4991644508129
Número del fabricante 1702B

Descripción

Ejecución:

Forma fuerte especial para la aplicación en destornilladores de golpe de presión o eléctricos. Con agujero transversal y ranura anular para la fijación. Cuadrado interior según DIN 3121.
Por razones de seguridad es absolutamente necesaria la fijación con clavija de conexión y anillo de goma.

Idóneo para:

Insertos 41 - 105 mm, prolongaciones, articulación cardán y clavijas de conexión.

Idóneo para:

Vasos (ancho de llave): 105 mm

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop