Espiga de unión para vasos, 1 pulgada 2

Número de artículo: 653900 2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
285 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

5 mm
Longitud 57 mm
Tipo de producto Pasador de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 653900 2
EAN / GTIN 4991644016969
Número del fabricante A82

Descripción

Ejecución:

Forma fuerte especial para la aplicación en destornilladores de golpe de presión o eléctricos. Con agujero transversal y ranura anular para la fijación. Cuadrado interior según DIN 3121.
Por razones de seguridad es absolutamente necesaria la fijación con clavija de conexión y anillo de goma.

Norma:

DIN 3129

Idóneo para:

Insertos 17 − 100 mm, prolongaciones, articulación cardán y pieza de unión.

Idóneo para:

Vasos (ancho de llave): 47 – 70 mm