Acoplamiento de cambio rápido IMPACT, 1 pulgada

Número de artículo: 653650
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
En stock Available in 9-12 working days
116 piezas en stock 116 pieces available in 9-12 working days

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
  • Cuadrado de accionamiento: 1

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cuadrado de accionamiento 1 pul
Longitud total 100 mm
Cuadrado accionado 1 pul
Material Acero al cromo-molibdeno
Superficie pavonado
adecuado para inserto de máquina
Tipo de producto Acoplamiento de cambio rápido

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 653650
EAN / GTIN 4045197286147
Número del fabricante 653650

Descripción

Ejecución:

Forma fuerte especial para la aplicación en destornilladores de golpe de presión o eléctricos. Con agujero transversal y ranura anular para la fijación. Cuadrado interior según DIN 3121.
Por razones de seguridad es absolutamente necesaria la fijación con clavija de conexión y anillo de goma.

Material:

Acero al cromo-molibdeno, superficie pavonada.

Nota:

Otros tamaños y versiones a petición.