{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 34 mm | |
Cuadrado de accionamiento | 1 pul | |
⌀ lado de salida | 54 mm | |
Longitud | 62 mm | |
Perfil de salida | Llave de vaso de 6 caras | |
adecuado para inserto de máquina | sí | |
Tipo de producto | Vaso |
Número de artículo | 653010 34 | |
EAN / GTIN | 4991644435180 | |
Número del fabricante | 18400M 34MM |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Vaso IMPACT de 6 caras, 1 pulgada, Ancho de llave: 34mm
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock
US $ 50.01
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
Available in 9-12 working days
12 piezas en stock
12 pieces available in 9-12 working days
US $ 32.51
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
Available in 9-12 working days
334 piezas en stock
334 pieces available in 9-12 working days
US $ 55.29
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ lado de salida | 54 mm | 52 mm | 52 mm |
Perfil de salida | Llave de vaso de 6 caras | Llave de vaso de 6 caras | Llave de vaso de 6 caras |
Cuadrado de accionamiento | 1 pul | 3/4 pul | 3/4 pul |
adecuado para inserto de máquina | sí | sí | sí |
Longitud | 62 mm | 56 mm | 95 mm |
Ancho de llave | 34 mm | 34 mm | 34 mm |
Tipo de producto | Vaso | Vaso | Vaso |