Vaso IMPACT de 6 caras, 3/4 pulgada, largo modelo imperial 1.1/16 pul

Número de artículo: 652202 1.1/16
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
64 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (pul) precio unitario incly. IVA
  • Cuadrado de accionamiento: 3/4

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Ancho de llave 1.1/16 pul
    Cuadrado de accionamiento 3/4 pul
    ⌀ lado de salida 38 mm
    Longitud 85 mm
    Perfil de salida Llave de vaso de 6 caras
    adecuado para inserto de máquina
    Tipo de producto Vaso

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 652202 1.1/16
    EAN / GTIN 4062406313968
    Número del fabricante 652202 1.1/16

    Descripción

    Ejecución:

    Forma fuerte especial para la aplicación en destornilladores de golpe de presión o eléctricos. Con perforación transversal y ranura angular para la fijación.
    Por razones de seguridad es absolutamente necesaria la fijación con clavija de conexión y anillo de goma.

    Material:

    Acero al cromo molibdeno, superficie pavonada.

    Nota:

    Otros tamaños y versiones a petición.