Vaso IMPACT, 1/2 pulgada, para Torx®, Perfil Torx®: E10

Número de artículo: 651500 E10
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
35 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Perfil Torx® precio unitario incly. IVA
  • Cuadrado de accionamiento: 1/2

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Perfil Torx® E10
Cuadrado de accionamiento 1/2 pul
⌀ lado de salida 14 mm
Longitud 38 mm
Perfil de salida Llave de vaso para tornillos TORX®
adecuado para inserto de máquina
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 651500 E10
EAN / GTIN 4045197215512
Número del fabricante 651500 E10

Descripción

Ejecución:

Forma fuerte especial para la aplicación en destornilladores de golpe de presión o eléctricos. Con agujero transversal y ranura anular para la fijación. Cuadrado interior según DIN 3121.
Por razones de seguridad es absolutamente necesaria la fijación con clavija de conexión y anillo de goma.

Material:

Acero al cromo-molibdeno, superficie pavonada.